STAFFORD MFG 8MW102 Kaynaklanabilir Şaft Bileziği, 2 Parça Ayrılabilir, 1-1/8 İnç ID, 1018 Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mil Yaka |
Delik boyutu | 1-1 / 8 " |
Bitiş | Siyah oksid |
sınıf | 1018 |
Malzeme | Çelik |
Dış Çap. | 1.875 " |
Vida malzemesi | Alaşımlı Çelik |
Vida Boyutu | 1/4-28 x 5/8 |
Tip | Düşük Profil |
genişlik | 0.500 " |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Delik boyutu | Dış Çap. | Vida Boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
8MW004 | 1 / 4 " | 0.688 " | 4-40x3/8 | 0.313 " | €22.83 | TEKLİF TALEBİ
|
8MW006 | 3 / 8 " | 0.875 " | 6-32x3/8 | 0.375 " | €16.25 | TEKLİF TALEBİ
|
8MW008 | 1 / 2 " | 1.125 " | 8-32x1/2 | 0.406 " | €18.48 | TEKLİF TALEBİ
|
8MW010 | 5 / 8 " | 1.313 " | 10-32x5/8 | 0.438 " | €16.95 | TEKLİF TALEBİ
|
8MW012 | 3 / 4 " | 1.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | €19.57 | TEKLİF TALEBİ
|
8MW100 | 1" | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | €22.64 | TEKLİF TALEBİ
|
8MW104 | 1-1 / 4 " | 2.063 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | €27.72 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00