STAFFORD MFG 8MW114K Kaynaklanabilir Şaft Bileziği, 2 Parça Ayrılabilir, 1-7/8 İnç İç Çap, 1/2 İnç Kama Yuvası, 1018 Çelik
Öğe: CJ6LKB
Modeli: 8MW114K
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mil Yaka |
Delik boyutu | 1-7 / 8 " |
Bitiş | Siyah oksid |
sınıf | 1018 |
Kama Boyutu | 1 / 2 " |
Malzeme | Çelik |
Dış Çap. | 3" |
Vida malzemesi | Alaşımlı Çelik |
Vida Boyutu | 5 / 16-24 x 1 |
Tip | Düşük Profil |
genişlik | 0.688 " |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Delik boyutu | Kama Boyutu | Dış Çap. | Vida Boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8MW012K | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 1.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | €50.63 | TEKLİF TALEBİ
|
8MW014K | 7 / 8 " | 3 / 16 " | 1.625 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
8MW100K | 1" | 1 / 4 " | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | €40.11 | TEKLİF TALEBİ
|
8MW102K | 1-1 / 8 " | 1 / 4 " | 1.875 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | €59.20 | TEKLİF TALEBİ
|
8MW104K | 1-1 / 4 " | 1 / 4 " | 2.063 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | €60.35 | TEKLİF TALEBİ
|
8MW106K | 1-3 / 8 " | 5 / 16 " | 2.250 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.563 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
8MW108K | 1-1 / 2 " | 3 / 8 " | 2.375 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.563 " | €52.14 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00