STAFFORD MFG 8S300R Mil Bileziği, 2 Parça Ayrılabilir, Kelepçe Tipi, 3 İnç İç Çap, 3/8-16 İnç Set Vidası
Öğe: CJ6EQR
Modeli: 8S300R
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mil Yaka |
Delik boyutu | 3" |
sınıf | 303 |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Dış Çap. | 4.250 " |
Vida malzemesi | 18-8 Paslanmaz Çelik |
Vida Boyutu | 3 / 8-24 x 1 |
Vida Boyutunu Ayarla | 1/2-13 x 5/8 |
Tip | Düşük Profil |
genişlik | 0.88 " |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Delik boyutu | Dış Çap. | Vida Boyutu | Vida Boyutunu Ayarla | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8S103R | 1-3 / 16 " | 2.063 " | 1/4-28 x 5/8 | 5/16-18 x 3/8 | 0.500 " | €47.65 | TEKLİF TALEBİ
|
8S104R | 1-1 / 4 " | 2.063 " | 1/4-28 x 5/8 | 5/16-18 x 3/8 | 0.500 " | €46.77 | TEKLİF TALEBİ
|
8S108R | 1-1 / 2 " | 2.375 " | 1/4-28 x 5/8 | 3/8-16 x 3/8 | 0.563 " | €53.47 | TEKLİF TALEBİ
|
8S115R | 1-15 / 16 " | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 3/8-16 x 1/2 | 0.688 " | €117.94 | TEKLİF TALEBİ
|
8S200R | 2" | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 3/8-16 x 1/2 | 0.688 " | €94.44 | TEKLİF TALEBİ
|
8S203R | 2-3 / 16 " | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 1/2-13 x 1/2 | 0.750 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
8S204R | 2-1 / 4 " | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 1/2-13 x 1/2 | 0.750 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00