STAFFORD MFG ASCS104 Durdurma Bileziği Tertibatı, 1-1/4 İnç Çap, SS
Öğe: CJ6HVF
Modeli: ASCS104
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Durdurma Bileziği Montajı |
Ayar Aralığı | 0.625 " |
Delik boyutu | 1-1 / 4 " |
Kapalı Genişlik | 1.625 " |
sınıf | 303 |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Dış Çap. | 2.063 " |
Vida malzemesi | 18-8 Paslanmaz Çelik |
Vida Boyutu | 1/4-28 x 5/8 |
Toplam Genişlik | 2.250 " |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Ayar Aralığı | Delik boyutu | sınıf | Malzeme | Dış Çap. | Vida malzemesi | Vida Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASCL006 | 0.375 " | 3 / 8 " | 1215 | Çelik | 0.875 " | Alaşımlı Çelik | 6-32x3/8 | €125.52 | TEKLİF TALEBİ
|
ASCL008 | 0.375 " | 1 / 2 " | 1215 | Çelik | 1.125 " | Alaşımlı Çelik | 8-32x1/2 | €123.17 | TEKLİF TALEBİ
|
ASCL010 | 0.500 " | 5 / 8 " | 1215 | Çelik | 1.313 " | Alaşımlı Çelik | 10-32x5/8 | €153.83 | TEKLİF TALEBİ
|
ASCL012 | 0.500 " | 3 / 4 " | 1215 | Çelik | 1.500 " | Alaşımlı Çelik | 1/4-28 x 5/8 | €170.77 | TEKLİF TALEBİ
|
ASCL100 | 0.500 " | 1" | 1215 | Çelik | 1.750 " | Alaşımlı Çelik | 1/4-28 x 5/8 | €177.32 | TEKLİF TALEBİ
|
ASCL104 | 0.625 " | 1-1 / 4 " | 1215 | Çelik | 2.063 " | Alaşımlı Çelik | 1/4-28 x 5/8 | €305.78 | TEKLİF TALEBİ
|
ASCL106 | 0.625 " | 1-3 / 8 " | 1215 | Çelik | 2.250 " | Alaşımlı Çelik | 1/4-28 x 5/8 | €311.12 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00