STAFFORD MFG ATA0100 Eksenel Baskı Bileziği Tertibatı, 1 İnç Sabit Bilezik ID, Çelik
Öğe: CJ6JTM
Modeli: ATA0100
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yaka Montajı |
yaka kimliği | 1" |
Bitiş | Siyah oksid |
sınıf | 1215 |
Malzeme | Çelik |
Vida malzemesi | Alaşımlı Çelik |
Vida Boyutu | 5 / 16-24 x 1 |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | yaka kimliği | Vida Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|
ATA0012 | 3 / 4 " | 5 / 16-24 x 1 | - | TEKLİF TALEBİ
|
ATA0104 | 1-1 / 4 " | 5 / 16-24 x 1 | - | TEKLİF TALEBİ
|
ATA0108 | 1-1 / 2 " | 5 / 16-24 x 1 | - | TEKLİF TALEBİ
|
ATA0112 | 1-3 / 4 " | 3 / 8-24 x 1 | - | TEKLİF TALEBİ
|
ATA0200 | 2" | 3 / 8-24 x 1 | - | TEKLİF TALEBİ
|
ATA0204 | 2-1 / 4 " | 3 / 8-24 x 1 | - | TEKLİF TALEBİ
|
ATA0208 | 2-1 / 2 " | 3 / 8-24 x 1 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00