STAFFORD MFG CC5R100100 Koruyucu Kaplin Kapağı, 1 x 1 İnç ID Kaplin
Öğe: CJ6LEZ
Modeli: CC5R100100
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaplin Kapağı |
Delik boyutu | X 1 1 |
uzunluk | 3.312 " |
Malzeme | Kara Delrin |
Dış Çap. | 2.500 " |
Konu | 2 1 / 4-12 |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Delik boyutu | uzunluk | Dış Çap. | Konu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
CC5R008008 | 1 / 2 x 1 / 2 | 2.187 " | 1.750 " | 1 1 / 2-12 | - | TEKLİF TALEBİ
|
CC5R010008 | 5 / 8 x 1 / 2 | 2.563 " | 2" | 1 3 / 4-12 | - | TEKLİF TALEBİ
|
CC5R010010 | 5 / 8 x 5 / 8 | 2.563 " | 2" | 1 3 / 4-12 | - | TEKLİF TALEBİ
|
CC5R012010 | 3 / 4 x 5 / 8 | 2.938 " | 2.250 " | 2-12 | - | TEKLİF TALEBİ
|
CC5R012012 | 3 / 4 x 3 / 4 | 2.938 " | 2.250 " | 2-12 | - | TEKLİF TALEBİ
|
CC5R100012 | 1 x 3 / 4 | 3.312 " | 2.500 " | 2 1 / 4-12 | - | TEKLİF TALEBİ
|
CC5R102100 | 1-1 / 8 x 1 | 3.562 " | 2.625 " | 2 3 / 8-12 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00