STAFFORD MFG FRS1083756750 Flanş Adaptör Halkası, 1-1/2 İnç Çap, 6-3/4 İnç DÇ, SS
Öğe: CJ6KNC
Modeli: FRS1083756750
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Adaptör Halkası |
Delik boyutu | 1-1 / 2 " |
sınıf | 303 |
Dia İçinde. | 2.627 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Montaj Deliği | 1 / 4-20 |
Dış Çap. | 6.750 " |
genişlik | 0.375 " |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Delik boyutu | sınıf | Dia İçinde. | Malzeme | Montaj Deliği | Dış Çap. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRL0083753250 | 1 / 2 " | 1018 | 1.377 " | Çelik | 8-32 | 3.250 " | €69.49 | TEKLİF TALEBİ
|
FRL0083754250 | 1 / 2 " | 1018 | 1.377 " | Çelik | 8-32 | 4.250 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
FRL0083755250 | 1 / 2 " | 1018 | 1.377 " | Çelik | 8-32 | 5.250 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
FRL0103753625 | 5 / 8 " | 1018 | 1.627 " | Çelik | 10-24 | 3.625 " | €74.21 | TEKLİF TALEBİ
|
FRL0103754625 | 5 / 8 " | 1018 | 1.627 " | Çelik | 10-24 | 4.625 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
FRL0103755625 | 5 / 8 " | 1018 | 1.627 " | Çelik | 10-24 | 5.625 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
FRL0123754000 | 3 / 4 " | 1018 | 1.877 " | Çelik | 1 / 4-20 | 4" | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00