STAFFORD MFG HUB7L010C Dişli Göbek Bileziği, 1 Parça Ayrılabilir, Kelepçe Tipi, 5/8-11 İnç Dişli Delik, Çelik
Öğe: CJ6KDT
Modeli: HUB7L010C
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yaka |
Delik boyutu | 5 / 8 "-11 |
Bitiş | Siyah oksid |
sınıf | 1215 |
Malzeme | Çelik |
Dış Çap. | 1.313 " |
Vida malzemesi | Alaşımlı Çelik |
Vida Boyutu | 10-32x5/8 |
Tip | Düşük Profil |
genişlik | 0.438 " |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Delik boyutu | Dış Çap. | Vida Boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
HUB7L008C | 1 / 2 "-13 | 1.125 " | 8-32x1/2 | 0.406 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
HUB7L008F | 1 / 2 "-20 | 1.125 " | 8-32x1/2 | 0.406 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
HUB7L010F | 5 / 8 "-18 | 1.313 " | 10-32x5/8 | 0.438 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
HUB7L012C | 3 / 4 "-10 | 1.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
HUB7L012F | 3 / 4 "-16 | 1.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
HUB7L100C | 1-8 | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
HUB7L100F | 1-14 | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00