STAFFORD MFG PRL208 Mil Göbeği Kilidi, 2-1/2 İnç Çap, Çelik
Öğe: CJ6HTB
modeli: PRL208
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şaft Göbeği Kilidi |
Delik boyutu | 2-1 / 2 " |
Bitiş | Sade |
Malzeme | Karbon çelik |
Dış Çap. | 3.740 " |
Vida malzemesi | Alaşımlı Çelik |
Vida Boyutu | M8 |
genişlik | 0.945 " |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Delik boyutu | Dış Çap. | Vida Boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
PRL012 | 3 / 4 " | 1.850 " | M6 | 0.787 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
PRL100 | 1" | 1.969 " | M6 | 0.787 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
PRL102 | 1-1 / 8 " | 2.165 " | M6 | 0.787 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
PRL103 | 1-3 / 16 " | 2.159 " | M6 | 0.813 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
PRL104 | 1-1 / 4 " | 2.362 " | M6 | 0.787 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
PRL106 | 1-3 / 8 " | 2.365 " | M6 | 0.787 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
PRL107 | 1-7 / 16 " | 2.559 " | M6 | 0.787 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00