STAFFORD MFG SMA-LA1-M18X1F Sensör Montaj Tertibatı, A Tipi Taban, Geniş Taban, 1 İnç Boyut, Alüminyum
Öğe: CJ6JVZ
Modeli: SMA-LA1-M18X1F
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sensör Montaj Tertibatı |
Delik boyutu | M18 x 1.0 |
Bitiş | mat |
sınıf | 2024-T351 |
Yükseklik | 2.781 " |
Malzeme | Alüminyum |
Montaj vidaları | 8-32 |
Vida malzemesi | Alaşımlı Çelik |
Vida Boyutu | 1/4-28 x 3/4 |
toplam uzunluk | 1.500 " |
Toplam Genişlik | 1.750 " |
Tip | Büyük Taban A, Sürgülü Montaj |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Delik boyutu | Yükseklik | Vida Boyutu | toplam uzunluk | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA-LA1-M30X1.5F | M30 x 1.5 | 3.281 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | Büyük Taban A, Sürgülü Montaj | - | TEKLİF TALEBİ
|
SMA-LA2-M18X1F | M18 x 1.0 | 3.781 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | Büyük Taban A, Sürgülü Montaj | - | TEKLİF TALEBİ
|
SMA-LA2-M30X1.5F | M30 x 1.5 | 4.281 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | Büyük Taban A, Sürgülü Montaj | - | TEKLİF TALEBİ
|
SMA-LA3-M18X1F | M18 x 1.0 | 4.781 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | Büyük Taban A, Sürgülü Montaj | - | TEKLİF TALEBİ
|
SMA-LA3-M30X1.5F | M30 x 1.5 | 5.281 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | Büyük Taban A, Sürgülü Montaj | - | TEKLİF TALEBİ
|
SMA-LA4-M18X1F | M18 x 1.0 | 5.781 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | Büyük Taban A, Sürgülü Montaj | - | TEKLİF TALEBİ
|
SMA-LA4-M30X1.5F | M30 x 1.5 | 6.281 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | Büyük Taban A, Sürgülü Montaj | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00