STAFFORD MFG UPS-A100012N Kelepçe, 90 Derece, 1 x 3/4 İnç Çap, Alüminyum, Siyah Anodize
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kelepçe |
Delik Boyutu A | 1" |
Delik Boyutu B | 0.750 " |
Bitiş | Siyah Eloksal |
sınıf | 2024-T351 |
Malzeme | Alüminyum |
Dış Çap. | 2" |
Vida malzemesi | Alaşımlı Çelik |
Vida Boyutu | 10-32 |
toplam uzunluk | 3" |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Delik boyutu | Delik Boyutu A | Delik Boyutu B | Dış Çap. | toplam uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS-A008008N | 0.500 " | - | - | 1.375 " | 2" | - | TEKLİF TALEBİ
|
UPS-A012008N | - | 0.750 " | 0.500 " | 1.750 " | 2.500 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
UPS-A012012N | 0.750 " | - | - | 1.750 " | 2.500 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
UPS-A100008N | - | 1" | 0.500 " | 2" | 3" | - | TEKLİF TALEBİ
|
UPS-A100100N | 1" | - | - | 2" | 3" | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00