STAFFORD MFG UPS-A100SM Sürgülü Montaj, 1 İnç ID, Alüminyum, Siyah Anodize
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | dağ |
Bitiş | Siyah Eloksal |
sınıf | 2024-T351 |
Dia İçinde. | 1" |
Malzeme | Alüminyum |
Dış Çap. | 2" |
Vida malzemesi | Alaşımlı Çelik |
Vida Boyutu | 10-32 |
toplam uzunluk | 2.125 " |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Dia İçinde. | Dış Çap. | toplam uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
UPS-A008SM | 0.500 " | 1.375 " | 1.375 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
UPS-A012SM | 0.750 " | 1.750 " | 1.750 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
UPS-A008SMU | 0.500 " | 1.625 " | 2.750 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
UPS-A012SMU | 0.750 " | 1.750 " | 3" | - | TEKLİF TALEBİ
|
UPS-A100SMU | 1" | 2" | 3.250 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00