STAFFORD MFG WC2A104 Anahtarlama Bileziği, 2 Parça Ayrılabilir, Kelepçe Tipi, 1-1/4 İnç Çap, Alüminyum
Öğe: CJ6KTU
Modeli: WC2A104
€36.94 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sıkma bileziği |
Delik boyutu | 1-1 / 4 " |
sınıf | 2024-T351 |
Malzeme | Alüminyum |
Dış Çap. | 2.063 " |
Vida malzemesi | Alaşımlı Çelik |
Vida Boyutu | 1/4-28 x 5/8 |
Tip | Düşük Profil |
genişlik | 0.500 " |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Tip | Delik boyutu | sınıf | genişlik | Malzeme | Dış Çap. | Boru Boyutu | Vida malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC2L004 | Düşük Profil | 1 / 4 " | 1215 | 0.313 " | Çelik | 0.688 " | - | Alaşımlı Çelik | €22.87 | TEKLİF TALEBİ
|
WC2L006 | Düşük Profil | 3 / 8 " | 1215 | 0.375 " | Çelik | 0.875 " | - | Alaşımlı Çelik | €26.48 | TEKLİF TALEBİ
|
WC2L008 | Düşük Profil | 1 / 2 " | 1215 | 0.406 " | Çelik | 1.125 " | - | Alaşımlı Çelik | €22.70 | TEKLİF TALEBİ
|
WC2L010 | Düşük Profil | 5 / 8 " | 1215 | 0.438 " | Çelik | 1.313 " | - | Alaşımlı Çelik | €22.60 | TEKLİF TALEBİ
|
WC2L012 | Düşük Profil | 3 / 4 " | 1215 | 0.500 " | Çelik | 1.500 " | - | Alaşımlı Çelik | €25.75 | TEKLİF TALEBİ
|
WC2L100 | Düşük Profil | 1" | 1215 | 0.500 " | Çelik | 1.750 " | - | Alaşımlı Çelik | €26.44 | TEKLİF TALEBİ
|
WC2L102 | Düşük Profil | 1-1 / 8 " | 1215 | 0.500 " | Çelik | 1.875 " | - | Alaşımlı Çelik | €26.19 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00