STANLEY SECURITY SOLUTIONS 641 UL STL FM KAPI MENTEŞESİ 7'0" P STL Sürekli Menteşe 7 fit Tam Gömme Gri
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sürekli Menteşe |
Renk | Gri |
Bitiş | Başbakan Kat |
donanım | Dahil |
Delik Aralığı | 3" |
Delikler | İle |
Yaprak Başına Delik | 21 |
Mafsal Uzunluğu | 2" |
Yaprak Kalınlığı | 0.075 " |
uzunluk | 7ft. |
Malzeme | Çelik |
Montaj | Tam Gömme |
Pim Çapı | 1 / 4 " |
Pim Malzemesi | Çelik |
Pin türü | Çıkmaz |
Hareket açıklığı | 180 Dereceleri |
Stanley Sınıf Numarası | 641 |
Stanley EDP Numarası | 161062 |
genişlik | 2.187 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 216.92 |
Gemi genişliği (cm) | 13.72 |
HS kodu | 8302106030 |
Model | Stanley EDP Numarası | Renk | Bitiş | Yaprak Başına Delik | uzunluk | Malzeme | Pim Malzemesi | Stanley Sınıf Numarası | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
641ULSTL80P | 161060 | Gri | Başbakan Kat | 20 | 6" | Çelik | Çelik | 641 | €710.61 | TEKLİF TALEBİ
|
651 UL FM KAPI MENTEŞESİ 7'0 "32D STS | 161094 | Saten | Saten Paslanmaz Çelik | 21 | 7ft. | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | 651 | €1,188.92 | TEKLİF TALEBİ
|
651 UL FM KAPI MENTEŞESİ 7'2 "32D STS | 161095 | Saten | Saten Paslanmaz Çelik | 21 | 7ft. | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | 651 | €1,229.92 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00