STANLEY VIDMAR BAS72 Raf Yükseltici 72g x 12d x 12 - 22sa Mavi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Raf Yükseltici |
Montaj | demonte |
Renk | Mavi |
derinlik | 12 " |
Bitiş | toz Boya |
Yükseklik | 12 ila 22 " |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 190.5 |
Gemi genişliği (cm) | 40.64 |
HS kodu | 9403908041 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00