STANLEY VIDMAR RP1182DB Kabin Tepegöz
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tepegöz Depolama Dolabı |
Renk | lacivert |
Bitiş | toz Boya |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 2 |
Genel Derinlik | 27.75 " |
Toplam yükseklik | 31 " |
toplam Genişlik | 30 " |
Raf Kapasitesi | 400 lb |
Gemi ağırlığı (kg) | 76.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 88.9 |
Gemi uzunluğu (cm) | 81.28 |
Gemi genişliği (cm) | 76.2 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00