STANLEY 11-081 İmha Kabı Kiti
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bıçak Bertaraf Kabı |
İnşaat | Yüksek Darbe, Delinmeye Dirençli Plastik |
Tutar | Bıçak Tipine Göre Değişir |
Malzeme | Yüksek Darbe, Delinmeye Dirençli Plastik |
Toplam yükseklik | 9.187 " |
Uzunluk | 6.625 " |
toplam Genişlik | 9.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.35 |
Gemi uzunluğu (cm) | 35.05 |
Gemi genişliği (cm) | 24.89 |
HS kodu | 8211945000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
11-080 | 7.25 " | 5.75 " | 8.75 " | €25.24 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00