STANLEY 16-286 Soğuk Keski 3/8 İnç x 5-9/16 İnç
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Soğuk keski |
uzunluk | 5 9 / 16 " |
Malzeme | Krom Vandiyum Çelik |
Tether Yetenekli | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) |
Ipucu boyutu | 3 / 8 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.07 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 23.62 |
Gemi genişliği (cm) | 9.65 |
HS kodu | 8205306000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | uzunluk | Ipucu boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
16-288 | 6.75 " | 5 / 8 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00