STANLEY 20-501 Çekme Testere Çift 9 1/2 İnç Bıçak 7/14tpi
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çekme Testere |
Bıçak uzunluğu | 9.5 " |
işlev | Düz ve Bitirme Kesimleri |
Kulp Tasarımı | Ergonomik Yastık Tutacağı |
uzunluk | 21.25 " |
İnç başına diş | 7, 14 |
Tether Yetenekli | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) |
Tip | Çift Kenar |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.33 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 38.1 |
Gemi genişliği (cm) | 14.22 |
HS kodu | 8202100000 |
Menşe Ülkesi | TW |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00