Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STANLEY 34-130 Şerit Ölçüsü 3/8 İnç x 100 Feet Sarı Siyah | AF2UAD 6XV49

STANLEY 34-130 Mezura 3/8 İnç x 100 Ayak Sarı Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2UAD Model: 34-130Çapraz Referans: 6XV49
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
€47.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Uzun Şerit Ölçüsü
Kemer tokasıYok hayır
Bıçak KaplamaPolimer
Bıçak rengiSarı
Bıçak uzunluğu100ft.
Blade MalzemePaslanmaz çelik
Bıçak genişliği3 / 8 "
Kasa RengiSarı siyah
Kutu MalzemesiABS Plastik Kalıplı Kauçuk Saplı
Kasa TipiKapalı
Mezuniyet Tipiinç/ft.
Mezuniyetler1/8
Kolu tipiKaymaya Dayanıklı Kauçuk Kavrama
kancaTrue-Zero (TM) ile Perçinli, Korozyona Dirençli
Kilit tipiHayır
Ölçüm TipiSAE
çarpıcıOylanmamış
Saplama İşaretleriEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)18.29
HS kodu9017800000
Menşe ÜlkesiTH

Ürün Detayı:

  • Geri Sarma Tipi (Manuel)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMezuniyetlerBıçak uzunluğuBlade MalzemekancaSaplama İşaretleriBıçak genişliğiKasa RengiKutu MalzemesiÜcret
STANLEY 34-790 Mezura 1/2 İnç x 100 Feet Sarı Siyah | AE4AUQ 5HL22 34-7901/8100ft.FiberglasTrue Zero (TM) KatlamaYok hayır1 / 2 "Sarı siyahABS Plastik€33.30
STANLEY 34-793 Mezura 1/2 İnç x 200 Feet Sarı Siyah | AE4AUR 5HL25 34-7931/8200ft.FiberglasTrue Zero (TM) KatlamaYok hayır1 / 2 "Sarı siyahABS Plastik€39.38
STANLEY 34-760 Mezura 1/2 İnç x 100 Feet Sarı Siyah | AE4QBW 5ME45 34-760ft./in. 1/8 ve ft. 1/10, 1/100100ft.FiberglasTrue Zero (TM) KatlamaYok hayır1 / 2 "Sarı siyahABS Plastik€34.14
STANLEY 34-762 Mezura 1/2 İnç x 300 Feet Sarı Siyah | AE4QBX 5ME46 34-762ft./in. 1/8 ve ft. 1/10, 1/100300ft.FiberglasTrue Zero (TM) KatlamaYok hayır1 / 2 "Sarı siyahABS Plastik€74.68
STANLEY 34-103 Uzun Şerit Ölçüsü 3/8 İnç x 50 Feet Sarı | AE6KJF 5TG48 34-1031/850ft.ÇelikTrue-Zero (TM) ile Perçinli, Korozyona DirençliEvet3 / 8 "SarıABS Plastik€25.88
STANLEY 34-106 Uzun Şerit Ölçüsü 3/8 İnç x 100 Feet Sarı | AE6KJG 5TG51 34-1061/8100ft.ÇelikTrue-Zero (TM) ile Perçinli, Korozyona DirençliEvet3 / 8 "SarıABS Plastik€32.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STANLEY 34-130 Mezura 3/8 İnç x 100 Ayak Sarı Siyah
€47.55 / Adet