Stanley 55-515 | Wonder Bar 12-3/8 In | 6r311 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STANLEY 55-515 Wonder Bar 12-3/8 In | AF2CAC 6R311

STANLEY 55-515 Wonder Bar 12-3/8 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2CAC Model: 55-515Çapraz Referans: 6R311
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
€16.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Gözetleme Çubuğu
RenkSiyah ve sarı
Çap1 / 4 "
MalzemeDövme Yüksek Karbonlu Çelik
Uzunluk12.75 "
toplam Genişlik1.75 "
Gözetleme Çubuğu Alt KategorisiGözetleme Barları
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Kalınlık1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)35.31
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu8205593010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapMalzemeUzunluktoplam GenişlikKalınlıkÜcret
STANLEY STHT55134 Pry Bar Siyah / sarı Çelik 14-1 / 4 In | AC6MFE 34F825 STHT551342.375 "Karbon Alaşımlı Çelik14.25 "3 13 / 16 "2.375 "€47.51
STANLEY 55-525 Gözetleme Çubuğu Konturlu 15 1/2 İnç Uzunluk 1 3/8 İnç Genişlik | AD7ZCC 4HJ36 55-5251 / 4 "Isıl İşlem Görmüş Çelik15.5 "1.75 "1 / 4 "€22.94
STANLEY 55-526 Yardımcı Bar 21 İnç Sarı Siyah | AE8ZDB 6GRL7 55-5261.75 "Isıl İşlem Görmüş Çelik21 "1.75 "1.75 "€27.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STANLEY 55-515 Wonder Bar 12-3/8 inç
€16.75 / Adet