STANLEY 57-552 Yumuşak Yüzlü Çekiç 10 1/2 Lb
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yumuşak Yüzlü Kızak Çekiç |
Yüz Çapı | 3.5 " |
Renk Taşı | Kırmızı |
Kulp Tasarımı | Ergonomik |
Kolu Malzeme | Çelik |
Kafa rengi | Kırmızı |
Kafa uzunluğu | 8" |
Baş Malzemesi | Çelik Shot |
Baş Ağırlığı | 10-1 / 2 lb. |
Kafa Genişliği | 3 25 / 64 " |
Kıvılcım çıkarmaz | Evet |
Uzunluk | 30 " |
Tether Yetenekli | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.08 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.89 |
Gemi uzunluğu (cm) | 76.2 |
Gemi genişliği (cm) | 20.83 |
HS kodu | 8205206000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00