STANLEY 86-844 Kombine Anahtar SAE 1-1/16 inç Boyut
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kombinasyon anahtarı |
Bitiş | Tam Lehçe |
Kafa Açısı | 15 Dereceleri |
Malzeme | Çelik |
Puan Sayısı | 12 |
Dengelemek | 15 Dereceleri |
Uzunluk | 8" |
SAE veya Metrik | SAE |
beden | 1-1 / 16 " |
Tether Yetenekli | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.67 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.06 |
Gemi uzunluğu (cm) | 37.34 |
Gemi genişliği (cm) | 11.94 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|
89-718 | 1.5 " | €50.36 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00