<span Class='notranslate'>Stanley </span> 89-858 | Diagonal Cutter 6-3/8 Inch Length 13/16 Inch Length | 10g714 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STANLEY 89-858 Çapraz Kesici 6-3 / 8 İnç Uzunluk 13/16 İnç Uzunluk | AA2GAU 10G714

STANLEY 89-858 Çapraz Kesici 6-3/8 İnç Uzunluk 13/16 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2GAU Model: 89-858Çapraz Referans: 10G714
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
€18.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çapraz Kesiciler
kesimFloş
Kesme Kapasitesi / Malzemesi13 / 16 "
Renk TaşıSiyah
Kolu tipiDaldırılmış
Çene Bükme0 Dereceleri
Çene Uzunluğu13 / 16 "
Çene Genişliği3 / 4 "
MalzemeÇelik
Kıvılcım çıkarmazYok hayır
Burun TipiOval
Uzunluk6.375 "
Geri çekme yayıYok hayır
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Uç Genişliği7 / 16 "
Voltaj derecesiOylanmamış

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8203206030
Menşe ÜlkesiTH

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUç GenişliğiKesme Kapasitesi / MalzemesiRenk TaşıKolu tipiÇene UzunluğuÇene GenişliğiMalzemeUzunlukÜcret
STANLEY 89-860 Çapraz Kesici 6-7 / 8 İnç Uzunluk 7/8 İnç Uzunluk | AA2BZA 10D193 89-8601 / 2 "7 / 8 "SiyahDaldırılmış7 / 8 "1"Çelik6.875 "€22.97
STANLEY 84-027 Çapraz Kesici 6 İnç Uzunluk 15/16 İnç Uzunluk | AA2BZD 10D206 84-02715 / 32 "15 / 16 "SiyahErgonomik15 / 16 "53 / 64 "Çelik6"€12.14
STANLEY 84-028 Çapraz Kesici 7 İnç Uzunluk 13/16 İnç Uzunluk | AA2BZE 10D207 84-02817 / 32 "13 / 16 "SiyahErgonomik13 / 16 "1 7 / 64 "Çelik7"€13.11
STANLEY 89-861 Çapraz Kesici 1 İnç Uzunluk 1-1/16 İnç Genişlik | AA2GAV 10G715 89-8611 / 2 "1"SiyahDaldırılmış1"1 1 / 16 "Çelik8"€29.06
STANLEY 89-862 Çapraz Kesici 10 İnç Uzunluk 1-3/16 İnç Genişlik | AE4QBU 5ME38 89-862--Sarı siyahErgonomik1"1.187 "Yüksek Karbonlu Alaşımlı Çelik10 "€33.06
STANLEY 89-859 Çapraz Kesici 7-1/2 İnç Uzunluk 15/16 İnç Uzunluk | AE4QBV 5ME39 89-859--Sarı siyahErgonomik15 / 16 "7 / 8 "Yüksek Karbonlu Alaşımlı Çelik7.5 "€19.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STANLEY 89-858 Çapraz Kesici 6-3/8 İnç Uzunluk 13/16 İnç Uzunluk
€18.66 / Adet