STANLEY CT107T Yuvarlak Kablo Zımbası 5/16 7/16 Ayak - 1000'li Paket
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yuvarlak Taçlı Kablo Zımbası |
Renk | Gümüş |
İnşaat | Çelik, Iraksak Nokta |
Taç Genişliği (In.) | 5/16 |
ölçü | 23 |
Bacak uzunluğu | 7 / 16 " |
Tip | Zor görev |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.14 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.51 |
Gemi uzunluğu (cm) | 1.78 |
Gemi genişliği (cm) | 4.06 |
HS kodu | 8305200000 |
Menşe Ülkesi | TW |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00