Stanley Fmht69236 | Çok Uçlu Tornavida 13 Parça | 31xr28 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STANLEY FMHT69236 Çok Uçlu Tornavida 13 Prç. | AG2PVY 31XR28

STANLEY FMHT69236 Çok Uçlu Tornavida 13 Parça

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2PVY Modeli: FMHT69236Çapraz Referans: 31XR28
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
€51.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çok Uçlu Tornavida
Uç Tutucu TipiHızlı değişim
Bit Stili1/4 "Hex
Sürücü Boyutu1 / 4 "
Sürücü Tipi12'i 1 arada
Bitişkrom
Kulp TasarımıKauçuk Overmolded Grip ile Yuvarlak
Parça sayısı13
Uzunluk11 39 / 64 "
Birincil BaşvuruGenel Amaçlı
cırcırlaEvet
Shank MalzemesiMetal
Sap Tipiİçi Dolu
Dahil BoyutlarPhillips # 1, # 2, # 3, Yarıklı 3/16 ", 1/4", 5/16 ", Robertson Kare Girintisi # 1 # 2, # 3, Torx (R) T10, T15, T20
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.35
Gemi yüksekliği (cm)30.48
Gemi uzunluğu (cm)30.23
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8207906000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü BoyutuBitişKulp TasarımıParça sayısıUzunlukShank MalzemesiDahil BoyutlarÜcret
STANLEY 68-012 Tornavida 6 Yollu | AB3NHR 1UK65 68-0121 / 4 ", 5 / 16"kromKaymaz Kauçuk47.75 "Krom Vanadyum ÇeliğiPH1 x 3/16 "Oluklu, PH x 1/4" Oluklu€11.18
STANLEY 66-344 Cep Tipi Tornavida 5/32 1/8 # 1 # 0 | AB9ZJZ 2GXG3 66-3441 / 4 "Doğal (Madenden)Cep Klipsli Yuvarlak Bimaterial Plastik35.25 "ÇelikPH0 x 1/8 "Oluklu, PH1 x 5/32" Oluklu€5.83
STANLEY 66-358 Kısa Çok Uçlu Tornavida 6 Uçlu | AE3AVM 5AHC5 66-3581 / 4 "kromBi-Malzeme74.5 "Krom Vanadyum ÇeliğiPhillips # 1, (2) # 2, Oluklu 1/8 ", 3/16", 1/4 "€11.27
STANLEY 68-010 Tornavida Çok uçlu | AF2UDA 6XW12 68-0101 / 4 "kromErgonomik1110.5 "Krom Vanadyum ÇeliğiPhillips # 1, # 2, Pozidriv (R) # 1, # 2, Robertson Kare Girinti # 1, # 2, Yarıklı 1/4 ", 3/16", Torx (R) T15, T30€29.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STANLEY FMHT69236 Çok Uçlu Tornavida 13 Parça
€51.20 / Adet