Stanley Ihtcb1995 4 5xsrs Kapı Menteşesi Usp Sts | 5gjg7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STANLEY IHTCB1995 4 5XSRS KAPI MENTEŞESİ USP STS Yüksek Güvenlikli Şablon Menteşe Gizli | AE3WEC 5GJG7

STANLEY IHTCB1995 4 5XSRS KAPI MENTEŞESİ USP STS Yüksek Güvenlikli Gizli Şablon Menteşe

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3WEC Model: IHTCB1995 4 5XSRS KAPI MENTEŞESİ USP STSÇapraz Referans: 5GJG7

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€147.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yüksek Güvenlikli Şablon Menteşe
Rulman TipiGizli
Renkastar boya
KöşelerKare
Kapı Kanadı Uzunluğu4.5 "
Kapı Kanadı Genişliği4.5 "
Kapı Kalınlığı2"
BitişBaşbakan Kat
Çerçeve Kanat Uzunluğu4.5 "
donanımDahil
Yükseklik4.5 "
Yaprak Başına Delik4
Yaprak Kalınlığı0.187 "
Yükleme kapasitesi300 lb
MalzemeÇelik
MontajTam Gömme
Pim Çapı21 / 64 "
Pim MalzemesiÇelik
Pin türüÇıkmaz
Hareket açıklığı180 Dereceleri
Stanley Sınıf NumarasıIHTCB199
Stanley EDP Numarası925497
genişlik4.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8302106030
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STANLEY IHTCB1995 4 5XSRS KAPI MENTEŞESİ USP STS Yüksek Güvenlikli Gizli Şablon Menteşe
€147.96 / Adet