Stanley Stht20140 | Demir Testeresi 15-3/8 İnç Bi Malzeme | 23tl79 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STANLEY STHT20140 Demir Testeresi 15-3 / 8 İnç Bi Malzeme | AF7ZFD 23TL79

STANLEY STHT20140 Demir Testeresi 15-3/8 İnç Bi Malzeme

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7ZFD Modeli: STHT20140Çapraz Referans: 23TL79
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
€34.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Demir testeresi
Bıçak uzunluğu12 "
Blade MalzemeYüksek Karbonlu Çelik
Bıçak genişliği1 / 2 "
çerçeve MalzemeMetal
işlevKesim için
Kulp TasarımıErgonomik Bi-malzeme
Kolu MalzemeBi-Malzeme
uzunluk15.375 "
Parça sayısı1
İnç başına diş24
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Boğaz Derinliği4.75 "
TipYüksek gerilim akımı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.72
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)40.64
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8202100000

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Tamamen Ayarlanabilir Gerginlik

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelişlev+uzunlukMalzemeİnç başına dişBoğaz DerinliğiÜcret
STANLEY 15-113 Demir Testere Yüksek Gerilim Pro 12 In | AD2KMU 3Ç044 15-11312" Bıçağı 32000 PSI'ye Kadar TutarDemir testeresi---3.875 "€67.58
STANLEY 15-630 Demir Testere Bıçağı 12 İnç 32 Tpi Bi-metal | AE6DUG 5R854 15-630-Demir Testere Bıçağı12 "bi metal32-€3.96
STANLEY 15-631 Demir Testere Bıçağı 12 İnç 24 Tpi Bi-metal | AE6DUH 5R856 15-631-Demir Testere Bıçağı12 "bi metal24-€4.17
STANLEY 15-632 Demir Testere Bıçağı 12 İnç 18tpi Bi-metal | AE6DUJ 5R858 15-632-Demir Testere Bıçağı12 "bi metal18-€4.29
STANLEY 15-922A Demir Testeresi Bıçakları 12 İnç 32 Tpi - 2'li Paket | AE6DUK 5R893 15-922A-Demir Testere Bıçağı12 "Karbon çelik32-€2.98
STANLEY 15-928A Demir Testeresi Bıçakları 12 İnç 18 Tpi - 2'li Paket | AE6DUL 5R899 15-928A-Demir Testere Bıçağı12 "Karbon çelik18-€2.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STANLEY STHT20140 Demir Testeresi 15-3/8 İnç Bi Malzeme
€34.26 / Adet