STANLEY STST60626 Testere Şapkası 1000 lbs PR
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ayarlanabilir Katlanır Testere Atı |
Kapalı Uzunluk | 28.125 " |
Kapalı Genişlik | 2-7 / 8 " |
uzunluk | 28.125 " |
Yükleme kapasitesi | 1000 lb./Çift |
Malzeme | Polipropilen |
Maks. Yükseklik | 35 " |
Min. Yükseklik | 30 " |
genişlik | 2.875 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 79.25 |
Gemi uzunluğu (cm) | 71.63 |
Gemi genişliği (cm) | 13.97 |
Menşe Ülkesi | IL |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00