STANLEY TRO400T Staples Office Alloy PK5000
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Staples |
Renk | Gri |
İnşaat | alaşım |
Taç Genişliği (In.) | 1/2 |
Bacak uzunluğu | 1/4 |
Tip | Office |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.19 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.3 |
Gemi uzunluğu (cm) | 21.59 |
Gemi genişliği (cm) | 16.26 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | Bacak uzunluğu | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
TRA706-5C | 3 / 8 " | T50 | €17.01 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00