Stant 10228 | Radyatör Kapağı Kamlı 7 Psi Metal | 35pa43 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STANT 10228 Radyatör Kapağı Cam-On 7 psi Metal | AH4WUZ 35PA43

STANT 10228 Radyatör Kapağı Kamlı 7 psi Metal

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4WUZ Model: 10228Çapraz Referans: 35PA43
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
€6.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Radyatör kapağı
Bağlantı Elemanı Tipikam-on
Kullanım İçinBir Boy Boyun
KilitlemeYok hayır
MalzemeMetal
basınç Aralığı6 ila 8 lb.
PUAN7 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)6.86
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKullanım İçinbasınç AralığıPUANÜcret
STANT 10230 Radyatör Kapağı Kam-On 16 psi Metal | AH4WUU 35PA38 10230Bir Boy Boyun14 ila 18 lb.16 psi€6.10
STANT 10227 Radyatör Kapağı Kam-On 12 - 18 lbs Metal | AH4WUV 35PA39 10227Mini Boy Boyun12 ila 16 lb.13 psi€9.94
STANT 10229 Radyatör Kapağı Kam-On 13 psi Metal | AH4WUW 35PA40 10229Bir Boy Boyun12 ila 16 lb.13 psi€6.27
STANT 10233 Radyatör Kapağı Kam-On 14 - 18 lbs Metal | AH4WUX 35PA41 10233Mini Boy Boyun14 ila 18 lb.16 psi€10.53
STANT 10242 Radyatör Kapağı Kam-On 16 psi Metal | AH4WUY 35PA42 10242Mikro Boy Boyun14 ila 18 lb.16 psi€11.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STANT 10228 Radyatör Kapağı Kamlı 7 psi Metal
€6.09 / Adet