Stant 10248 | Radyatör Kapağı Kamlı 15 Psi Plastik | 35pa44 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STANT 10248 Radyatör Kapağı Kam-On 15 psi Plastik | AH4WVA 35PA44

STANT 10248 Radyatör Kapağı Kamlı 15 psi Plastik

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4WVA Model: 10248Çapraz Referans: 35PA44

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€9.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Radyatör kapağı
Bağlantı Elemanı Tipidişli
Kullanım İçinDişli Boyun
KilitlemeYok hayır
MalzemePlastik
basınç Aralığı14 ila 18 lb.
PUAN16 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)6.86
Menşe ÜlkesiIN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STANT 10248 Radyatör Kapağı Kamlı 15 psi Plastik
€9.58 / Adet