Starrett 120a-6 | Kadranlı Kaliper Kasalı 6 In/150mm Beyaz | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT 120A-6 Kadranlı Kumpas, Alıştırılmış Çeneler, Paslanmaz Çelik, 6 İnç Aralığı, Beyaz | AC4GXU 2ZUE7 / 64514

STARRETT 120A-6 Kadranlı Kumpas, Alıştırılmış Çeneler, Paslanmaz Çelik, 6 İnç Aralığı, Beyaz

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4GXU Modeli: 120A-6Çapraz Referans: 2ZUE7 / 64514
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
€409.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Arama Kaliper
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
TuşlamakBeyaz
Boyut Türüİnç
BitişCilalı
Mezuniyetler0.02 mm
Çene Derinliği1.5 "
MalzemeSertleştirilmiş Paslanmaz Çelik
Aralık0 ila 6 "
Devir Başına Aralık0.100 In.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)24.89
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu9017304000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • İç ve dış boyutları, derinliği ve adımları ölçmek için tasarlanmış hassas ölçüm cihazı
  • Paralel çenelere ve yuvarlak kadranlı saate sahip dayanıklı paslanmaz çelik yapı
  • 0 inçte derecelendirmelerle 6-0.001 inç ölçüm aralığı sağlar ve 1-1 / 2 inç çene derinliğine sahiptir
  • Gömme bir çanta ile birlikte gelir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMezuniyetler+Çene DerinliğiAralıkÜcret
STARRETT 120-12 Kadranlı Kumpas 12 İnç Beyaz Kadran | AC4GXN 2ZUD9 / 56694 120-120.001 "Arama Kaliper1.5 "0 ila 12 "€774.22
STARRETT 3202-12 Kasalı 12 İnç Beyaz Kadranlı Kumpas | AC4GXP 2ZUE1 / 61466 3202-120.001 "Arama Kaliper2.5 "0 ila 12 "€453.92
STARRETT 3202-8 Kasalı 8 İnç Beyaz Kadranlı Kumpas | AC4GXR 2ZUE4 / 61468 3202-80.001 "Arama Kaliper1.5 "0 ila 8 "€310.62
STARRETT 1202F-6 Kasa Kesirli 6 Girişli Kadranlı Kumpas | AC4GXT 2ZUE6 / 68931 1202F-61 / 64 "Arama Kaliper1.5 "0 ila 6 "€238.32
STARRETT 120A-9 Kadranlı Kumpas 9 İnç Beyaz Kadran | AC4GXV 2ZUE8 / 64517 120A-90.02 mmArama Kaliper1.5 "0 ila 9 "€711.89
STARRETT 120B-12 Kadranlı Kumpas, Alıştırılmış Çeneler, Paslanmaz Çelik, 12 İnç Aralığı | AC4GXX 2ZUF1 / 65067 120B-120.001 "Arama Kaliper3"0 ila 12 "€904.40
STARRETT B120A-6 Kadranlı Kumpas 6 İnç Siyah | AC4GXY 2ZUF2 / 64515 B120A-60.001 "Arama Kaliper1.5 "0 ila 6 "€449.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT 120A-6 Kadranlı Kumpas, Alıştırılmış Çeneler, Paslanmaz Çelik, 6 İnç Aralığı, Beyaz
€409.30 / Adet