Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT 13A Çift Kare, 3-1/2 X 9/16 İnç, 4r Geçişli, Dökme Demir - 2 Adet | AE9XAJ 6NAX7 / 50109

STARRETT 13A Çift Kare, 3-1/2 X 9/16 İnç, 4r Derecelendirme, Dökme Demir - 2 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9XAJ Model: 13AÇapraz Referans: 6NAX7 / 50109
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
€140.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Kare
MalzemeDökme demir
Parça sayısı2

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)12.45
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu9017208080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • İkinin katları halinde kare açıları ölçmek için ideal
  • 90 derecelik açıları kontrol etmek veya ayarlamak için küçük boyutlu araçlar
  • Tüm kurallar 1/64, 1/32, 1/16 ve 1/8 inç derecelendirmelerle işaretlenmiştir
  • Ayarlanabilir kayar bıçaklarla donatılmıştır
  • Doğruluk ve paralellik için kirişler ve kanatlar

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT 13A Çift Kare, 3-1/2 X 9/16 İnç, 4r Derecelendirme, Dökme Demir - 2 Adet
€140.03 / Adet