Starrett 13c İkili Kare, Siyah Kaplama - 2 Adet | 5uap7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT 13C Çift Kare, 6 İnç, Temperlenmiş Çelik, Dökme Demir Başlık - 2 Adet | AE6NAB 5UAP7 / 50111

STARRETT 13C Çift Kare, 6 İnç, Temperlenmiş Çelik, Dökme Demir Başlık - 2 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6NAB Model: 13CÇapraz Referans: 5UAP7/50111
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
€164.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Kare
Bıçak CilasıDüzenli
Bıçak uzunluğu6"
Blade MalzemeTemperli çelik
BitişSiyah
Mezuniyet Tipi4R
Mezuniyetler8ths / 16ths / Hızlı Okuma 32nds / 64ths
Baş MalzemesiDökme demir
kafa TipiKare
Parça sayısı2

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)17.02
Gemi genişliği (cm)12.45
HS kodu9017208080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Starrett 13C, makineciler, alet yapımcıları ve kalıpçılar tarafından kare yüzeyler oluşturmak için kullanılan bir çift karedir.
  • 3.5 inç uzunluğunda bir dökme demir kare kafaya ve 4 tür dereceli sertleştirilmiş çelik kayar bıçağa sahiptir - 8ths, 16ths, 32nds ve 64ths.
  • Bu 6 inçlik Starrett çift kare, doğru karelik sağlamak için tabana eklenmiş bir düz şişeye sahiptir.

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT 13C Çift Kare, 6 İnç, Temperlenmiş Çelik, Dökme Demir Başlık - 2 Adet
€164.30 / Adet