Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT 2900-5M-25 Dijital Gösterge, 0 İnç ila 1 İnç Aralığı, IP67, ±0.03 mm Doğruluk, 0.01 mm Çözünürlük | CU4NBA 53VD91

STARRETT 2900-5M-25 Dijital Gösterge, 0 İnç ila 1 İnç Aralığı, IP67, ±0.03 mm Doğruluk, 0.01 mm Çözünürlük

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CU4NBA Modeli: 2900-5M-25Çapraz Referans: 53VD91
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
€927.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gösterge

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
STARRETT F2720ADM Dijital Gösterge, 0 İnç ila 0.6 İnç Aralığı, IP54, ±0.0002 In/±0.004 mm Doğruluk | CU4NAQ 53VE05 F2720ADM€815.71
STARRETT F2720AD Dijital Gösterge, 0 İnç ila 0.6 İnç Aralığı, IP54, ±0.0002 In/±0.004 mm Doğruluk | CU4NAR 53VE04 F2720AD€791.36
STARRETT F2720-1AD Dijital Gösterge, 0 İnç ila 0.6 İnç Aralığı, IP54, ±0.0002 In/±0.004 mm Doğruluk | CU4NAT 53VE03 F2720-1AD€663.32
STARRETT F2730IQM Dijital Gösterge, 0 İnç ila 1 İnç Aralığı, IP54, ±0.0001 In/±0.002 mm Doğruluk | CU4NAU 53VE13 F2730IQM€770.25
STARRETT F2730AD Dijital Gösterge, 0 İnç ila 1 İnç Aralığı, IP54, ±0.0001 In/±0.002 mm Doğruluk | CU4NAV 53VE10 F2730AD€870.71
STARRETT F2730-1ADM Dijital Gösterge, 0 İnç ila 1 İnç Aralığı, IP54, ±0.0002 In/±0.004 mm Doğruluk | CU4NAW 53VE08 F2730-1ADM€768.65
STARRETT 2900-3ME-25 Dijital Gösterge, 0 İnç ila 1 İnç Aralığı, IP67, ±0.001 In/±0.03 mm Doğruluk | CU4NAX 53VD83 2900-3ME-25€862.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT 2900-5M-25 Dijital Gösterge, 0 İnç ila 1 İnç Aralığı, IP67, ±0.03 mm Doğruluk, 0.01 mm Çözünürlük
€927.37 / Adet