Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT 3020-3 Hassas Çelik Kare Paslanmaz Çelik 3 1/2 x 2 In | AC8HPU 3AER1 / 12225

STARRETT 3020-3 Hassas Çelik Kare Paslanmaz Çelik 3 1/2 x 2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8HPU Model: 3020-3Çapraz Referans: 3AER1 / 12225
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
€160.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hassas Kare
İnşaatSertleştirilmiş ve Hassas Zemin Kenarları, Bindirilmiş Kirişler ve Bıçaklar
MalzemePaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)12.95
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu9017208080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Starrett 3020-3, sertleştirilmiş, taşlanmış ve üst üste bindirilmiş 75 mm bıçak ve 50 mm kirişe sahip hassas bir çelik karedir. Bu kiriş, kolay temizlik için iç köşede işlenmiştir.
  • Bu Starrett kare, her 0.005 inç (6 mm) için 150 mm'lik bir toleransla son derece doğrudur ve marangozlar ve inşaat işçilerinin hassas dik açılar oluşturması için tasarlanmıştır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
STARRETT 3020-6 Hassas Çelik Kare Paslanmaz Çelik 7 x 4 In | AC8HPW 3AER3 / 12227 3020-6€276.11
STARRETT 3020-12 Hassas Kare, Global Seri, Paslanmaz Çelik, 6-7/8 Dilde | AC8HPX 3AER4 / 12228 3020-12€591.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT 3020-3 Hassas Çelik Kare Paslanmaz Çelik 3 1/2 x 2 İnç
€160.95 / Adet