Starrett 3753a-12/300 | Elektronik Derinlik Ölçer 0 - 12 In | 5uag3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT 3753A-12/300 Elektronik Derinlik Ölçer 0 - 12 In | AE6MXP 5UAG3 / 12260

STARRETT 3753A-12/300 Elektronik Derinlik Ölçer 0 - 12 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE6MXP Modeli: 3753A-12/300Çapraz Referans: 5UAG3 / 12260
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
€801.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Derinlik Ölçer
ÖrsDüz
Örs MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Taban Uzunluğu2.75 "
Temel StilHer Şey Dahil
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Kilit Somunu Tipislayt
Ölçü Çubuğu Sayısı1
Aralık0 - 12"/0 - 300 mm
çözüm0.0005 "/ 0.01 mm
SPC ÇıkışıYok hayır
milDüz
Mil MalzemesiGüçlendirilmiş çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.37
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)43.18
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu9017304000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Döner Mil (Evet / Hayır) (Hayır)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT 3753A-12/300 Elektronik Derinlik Ölçer 0 - 12 In
€801.14 / Adet