Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT 3811A Taşınabilir Sertlik Ölçme Cihazı, Brinell, Rockwell, Shore ve Vickers Ölçeği, 5.96 x 2.938 İnç | AH2QNK 30A649 / 69881

STARRETT 3811A Taşınabilir Sertlik Ölçme Cihazı, Brinell, Rockwell, Shore ve Vickers Ölçeği, 5.96 x 2.938 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2QNK Model: 3811AÇapraz Referans: 30A649 / 69881
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
€4,419.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Portatif Sertlik Ölçüm Cihazı
piller DahilEvet
Pil BoyutuAA
Vücut sitiliTaşınabilir
derinlik1 1 / 4 "
Ekran TipLCD
fonksiyonlarOtomatik Ortalama Değer, Min/Maks Değerler,
Yükseklik3"
Kapsardava
uzunluk1"
Çalışma ŞekliDijital
Çıkış TipiKablo
Güç KaynağıAA Alkalin Piller
Ürün Veri Sayfasıstarrett-3811a.pdf
ölçekBrinell, Rockwell, Kıyı, Vickers
SPC ÇıkışıYok hayır
Uç Açısı (Derece)0 Derece
TipKA Sayacı / Teraziler
La kullanMetal Parçalar
genişlik6"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

Starrett 3811A taşınabilir sertlik test cihazı, sertliği tahribatsız yöntemlerle ölçerek kalite kontrolüne, malzeme seçimine ve ekipman bakımına yardımcı olur. Mühendisler bir malzemenin sertliğini belirleyerek standartlara uygunluğu sağlayabilir, aşınmaya dayanıklı malzemeleri belirleyebilir ve potansiyel kusurları tespit edebilir. Malzemelerin sertliğini yerinde değerlendirmek için endüstriler genelinde kullanılan hassas bir araçtır. Kompakt tasarımı ve kullanıcı dostu arayüzü, onu üretim, inşaat ve bakım uygulamaları için ideal kılar.

Özellikler:

  • Starrett 3811A taşınabilir sertlik test cihazı, veri aktarımını basitleştirmek, verimliliği ve kayıt tutmayı artırmak için USB çıkışıyla donatılmıştır.
  • Düşük pil durumunu göstermek için düşük güç göstergesine sahiptir.
  • Bu taşınabilir sertlik test cihazı, etkili veri yönetimini desteklemek için 100 test grubuna kadar hafıza kapasitesine sahiptir.
  • Test parametresi kurulumunu ve sonuç analizini kolaylaştıran, kullanıcı etkileşimini ve verimliliği artıran dinamik bir dokunmatik ekran arayüzüne sahiptir.
  • Doğruluktan veya tekrarlanabilirlikten ödün vermeden karmaşık yüzeylerde sertlik ölçümlerine olanak tanıyan çok yönlü bir darbe cihazına sahiptir.

Sık sorulan Sorular:

S. Starrett 3811A taşınabilir sertlik test cihazı hangi sertlik ölçeklerini destekler?

C. Rockwell, Brinell, Vickers ve Shore dahil olmak üzere çeşitli ölçekleri destekler.

S. Bu sertlik test cihazı düzenli bakım gerektiriyor mu?

C. Doğru ve güvenilir performansı korumak için düzenli temizlik ve kalibrasyon şarttır.

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT 3811A Taşınabilir Sertlik Ölçme Cihazı, Brinell, Rockwell, Shore ve Vickers Ölçeği, 5.96 x 2.938 İnç
€4,419.40 / Adet