STARRETT 385-72 Düz Kenar Eğimli Nograd 72 In
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çelik kuralı |
İnşaat | Çelik |
uzunluk | 72 " |
genişlik | 3.156 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.09 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 189.23 |
Gemi genişliği (cm) | 12.19 |
HS kodu | 9017208080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | İnşaat | Bitiş | + | uzunluk | stil | Kalınlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
380-36 | Hassas Taşlanmış Alet Çeliği, Eğimli Kenar Yok | Fırçalanmış çelik | Çelik Düz Kenar | 36 " | Eğimli veya Mezun Değil | - | 6mm | €421.27 | ||
385-48 | Hassas Taşlanmış Takım Çeliği, Tek Eğimli Kenar | Fırçalanmış çelik | Çelik Düz Kenar | 48 " | Eğimli Ama Mezun Değil | - | 6mm | €748.98 | ||
385-36 | Çelik | - | Çelik kuralı | 36 " | Eğimli Ama Mezun Değil | - | 2 13 / 32 " | €491.94 | ||
387-18 | - | - | Düz kenar | 18 " | Eğimli ve Mezun | 11 / 64 " | 1 13 / 32 " | €420.80 | ||
387-24 | Çelik | Cilalı | Düz kenar | 24 " | Eğimli ve Mezun | - | 60 | €528.18 | ||
387-36 | - | - | Düz kenar | 36 " | Eğimli ve Mezun | 7 / 32 " | 2 13 / 32 " | €876.28 | ||
387-48 | - | - | Düz kenar | 48 " | Eğimli ve Mezun | 7 / 32 " | 2 13 / 32 " | €1,421.09 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00