Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT 436.1XRL-4 Dış Mikrometre 3-4 İnç 0.001 In | AC4GWN 2ZUA3 / 68018

STARRETT 436.1XRL-4 Dış Mikrometre 3-4 İnç 0.001 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4GWN Modeli: 436.1XRL-4Çapraz Referans: 2ZUA3 / 68018
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
€438.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dış Mikrometre
ÖrsDüz
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Kilit Somunu TipiYüzük
Aralık3 ila 4 "
çözüm0.001 "
milDüz
Yüksükmandal

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)24.89
Gemi genişliği (cm)12.45
HS kodu9017304000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAralıkçözümÜcret
STARRETT 436.1XRL-1 Mikrometre 0-1 İnç 0.001 Cırcır | AC4GUT 2ZTZ6 / 67994 436.1XRL-10 ila 1 "0.001 "€290.78
STARRETT 436.1XRL-2 Dış Mikrometre 2 İnç Cırcır | AC4GUV 2ZTZ8 / 68003 436.1XRL-21 ila 2 "0.001 "€368.43
STARRETT 436.1XRL-3 Dış Mikrometre; Konik Çerçeve, 3 İnç | AC4GWL 2ZUA1 / 68011 436.1XRL-32 ila 3 "0.001 "€467.21
STARRETT V230MXRL Dış Mikrometre Mech 1 In / 25mm 0.001 | AE9XAB 6NAW7 / 56017 V230MXRL0 - 1"/0 - 25 mm0.001 "/ 0.001 mm-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT 436.1XRL-4 Dış Mikrometre 3-4 İnç 0.001 İnç
€438.64 / Adet