Starrett 440z-6rl Derinlik Mikrometresi, 0.001 Dereceli | 2zud1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT 440Z-6RL Derinlik Mikrometresi, 0 ila 6 İnç Aralığı, Yastıklı Kutu, 6 Çubuk | AC4GXE 2ZUD1 / 52119

STARRETT 440Z-6RL Derinlik Mikrometresi, 0 ila 6 İnç Aralığı, Dolgulu Kasa, 6 Çubuk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4GXE Modeli: 440Z-6RLÇapraz Referans: 2ZUD1 / 52119
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
€688.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Derinlik Mikrometresi
ÖrsDüz
Örs MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Taban Uzunluğu2.5 "
Temel StilHer Şey Dahil
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Kilit Somunu TipiYüzük
Vida Hareketi1"
Ölçü Çubuğu Sayısı6
Aralık0 ila 6 "
çözüm0.001 "
Çubuk Dia.0.125 "
Çubuk türüAyarlanabilir, Katı
SPC ÇıkışıYok hayır
milDüz
Mil MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Yüksükmandal

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.61
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)26.42
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu9017304000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Deliklerin, yuvaların, havşa deliklerinin ve girintilerin derinliğini ve bir yüzeyden bazı girintili parçalara olan mesafeyi ölçmek için kullanılır
  • Halka tipi kilit somunu, mandallı durdurucu ve kilit somunu içerir
  • Tek tip basınç ve daha hızlı ayarlamalar için kombinasyonlu cırcır ve hızlayıcı ile sağlanır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTaban UzunluğuÇubuk Dia.Ücret
STARRETT 443Z-6RL Yarım Tabanlı 0-6 In Derinlik Mikrometresi | AE6MXZ 5UAH2 / 52173 443Z-6RL2"5 / 32 "€593.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT 440Z-6RL Derinlik Mikrometresi, 0 ila 6 İnç Aralığı, Dolgulu Kasa, 6 Çubuk
€688.03 / Adet