Starrett 445bz-12rl | Derinlik Mikrometresi 0-12 İnç 4 İnç Taban | 5uah0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT 445BZ-12RL Derinlik Mikrometresi 0-12 İnç 4 İnç Tabanı | AE6MXX 5UAH0 / 67118

STARRETT 445BZ-12RL Derinlik Mikrometresi 0-12 İnç 4 İnç Taban

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE6MXX Modeli: 445BZ-12RLÇapraz Referans: 5UAH0 / 67118
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
€1,201.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Derinlik Mikrometresi
ÖrsDüz
Örs MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Taban Uzunluğu4"
Temel StilHer Şey Dahil
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Kilit Somunu TipiYüzük
Ölçü Çubuğu Sayısı12
Aralık0 ila 12 "
çözüm0.001 "
Çubuk Dia.5 / 32 "
SPC ÇıkışıYok hayır
milDüz
Mil MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Yüksükmandal
UPC049659671186

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.49
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)43.43
Gemi genişliği (cm)21.84
HS kodu9017304000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Starrett 445BZ-12RL, eşit basınç ve daha hızlı ayarlama için bir mandal ve hızlandırıcı kombinasyonu, halka tipi bir kilit somunu, bir mandallı durdurucu ve 12/5 inç (32 mm) çapında 4 ölçüm çubuğu içeren mekanik bir derinlik mikrometre kitidir.
  • Bu Starrett derinlik mikrometresi, 0 - 12 inç ölçüm aralığına sahiptir ve +/- 0.001 inç hassasiyetle deliklerin, yuvaların ve olukların derinliğini ölçmek için kullanılır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTaban UzunluğuAralıkÜcret
STARRETT 445DZ-9RL Derinlik Ölçer | AH2GKW 26Z113 / 52252 445DZ-9RL6"0 ila 9 "€958.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT 445BZ-12RL Derinlik Mikrometresi 0-12 İnç 4 İnç Taban
€1,201.40 / Adet