Starrett 505a-12 Alüminyum İletki | 2zuy7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT 505A-12 Gönye Açıölçer, 12 İnç Uzunluk, Pro Site 505 Açıölçer | AC4HDD 2ZUY7 / 67752

STARRETT 505A-12 Gönye İletki, 12 İnç Uzunluk, Pro Site 505 İletki

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4HDD Modeli: 505A-12Çapraz Referans: 2ZUY7 / 67752

İle alın Mayıs 16, Perşembe
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
€186.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gönye Açıölçer
doğruluk+/- 1/2 Derece
kılıçEvet
BitişCilalı alüminyum
Mezuniyetler0-90
başDikdörtgen biçiminde
uzunluk12 "
Malzemeİşlenmiş Alüminyum Çerçeve
Aralık0 Derece 360 ​​Derece, 90 x 4

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)38.61
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu9017208080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Starrett 505A-12 alüminyum gönye Pro Site iletki, bir gönye kesim işleminden hataya açık hesaplamaları alan ve +/- 12 doğrulukla gönyeli kesimler sağlayan 300 inç (5 mm) uzunluğunda, 1'i 0.5 arada birleşik bir açıölçerdir.
  • Bu Starrett gönye testere iletki alüminyumdan yapılmıştır ve baş aşağı veya geriye doğru kullanılabilen iki lazerle oyulmuş teraziye (bir kırmızı gönye ölçeği ve diğer siyah tek kesim ölçeği) sahiptir; bir gönye ekleminin açısını gösteren bir iç ölçek ve tek bir iş parçasını bir açıya sığdırmak için açıyı gösteren dış ölçek
  • Marangozluk, sıhhi tesisat, döşeme, çatı kaplama ve açıların ölçülmesini ve aktarılmasını gerektiren diğer uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
  • Pürüzsüz ve hassas bir çalışma için dayanıklı 1/4 inç kalınlığında alüminyum alaşım ve Teflon O-ring içerir
  • Bu kullanımı kolay Starrett iletki, ürünün 505 inçlik bir çeşidi olan Starrett 505A-7'yi de içeren Pro Site 7 İletki ailesinin bir parçasıdır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukMezuniyetler+uzunlukMalzemeAralıkÜcret
STARRETT CP505A-12 Kombinasyon Gönye Açıölçeri, 12 İnç, Alüminyum | AC4HDB 2ZUY5 / 12256 CP505A-12+/- 1/2 Derece1 DereceKombinasyon Gönye Açıölçeri12 "İşlenmiş Alüminyum Çerçeve0 ila 180 ila 0 ve 180 ila 0 ila 180 Derece€230.15
STARRETT 505A-7 ProSite Gönye Açıölçer, Alüminyum, 0 - 90 Derecelendirme | AC4HDC 2ZUY6 / 11677 505A-7+/- 1/2 Derece0-90Gönye Açıölçer7"İşlenmiş Alüminyum Çerçeve0 Derece 360 ​​Derece, 90 x 4€135.62
STARRETT 505P-7 Gönye Testere Açıölçer, Plastik, 7 İnç Bıçak Uzunluğu | AE6NAV 5UAT6 / 12255 505P-70.5 Derece-Gönye Açıölçer7"Plastik0 - 360 Derece€47.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT 505A-12 Gönye İletki, 12 İnç Uzunluk, Pro Site 505 İletki
€186.45 / Adet