Starrett 667-1/2 Kalınlık Ölçer, Düz Yaprak | 5uac7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT 667-1/2 Kalınlık Ölçer, Temperlenmiş Çelik, 1/2 x 12 İnç Yaprak Boyutu | AE6MWA 5UAC7 / 64209

STARRETT 667-1/2 Kalınlık Ölçer, Temperlenmiş Çelik, 1/2 x 12 İnç Yaprak Boyutu

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6MWA Modeli: 667-1 / 2Çapraz Referans: 5UAC7 / 64209
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
€32.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kalınlık Ölçer
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
İnşaatTemperli çelik
YapraklarDüz
Cihaz kilitleniyorYok hayır
Yaprak Sayısı1
Aralık0.0005 "
Yaprakların Boyutu1/2 X 12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)31.24
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu9017308000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Asmak için ucunda 3/16 inçlik delik açılarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır
  • Düzensiz kenarları olmayan yuvarlak uçlar, stokla kolayca çalışmayı sağlar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAralıkÜcret
STARRETT 66 Kalınlık Ölçer 26 Düz Yaprak | AC4HHP 2ZVC7 / 50314 660.0015 ila 0.025 "€142.35
STARRETT 66T Kalınlık Ölçer 26 Konik Yaprak | AC4HHQ 2ZVC8 / 50315 66T0.0015 ila 0.025 "€160.56
STARRETT 467 Kalınlık Ölçer 13 Düz Yaprak | AC4HJC 2ZVE1 / 52464 4670.0015 ila 0.2 "€219.23
STARRETT 66MA Kalınlık Ölçer, 20 Düz Yapraklı | AE6MVY 5UAC5 / 55974 66MA0.05 - 1mm€144.28
STARRETT 173MAT Kalınlık Mastarı 0.03-0.50mm Konik | AE6MVZ 5UAC6 / 57087 173 MAT0.03 - 0.5mm€135.74
STARRETT 667-1 Kalınlık Ölçer 0.001 İnç 1/2 x 12 In | AE6MWB 5UAC8 / 52837 667-10.001 "€11.20
STARRETT 667-2 Kalınlık Ölçer 0.002 İnç 1/2 x 12 In | AE6MWD 5UAD0 / 52839 667-20.002 "€7.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT 667-1/2 Kalınlık Ölçer, Temperlenmiş Çelik, 1/2 x 12 İnç Yaprak Boyutu
€32.66 / Adet