Starrett 66b | 57097 | Kalınlık Ölçer 0.0015-0.035 In | 4cen4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT 66B Kalınlık Ölçer 0.0015-0.035 In | AD6XDY 4CEN4 / 57097

STARRETT 66B Kalınlık Ölçer 0.0015-0.035 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6XDY Model: 66BÇapraz Referans: 4CEN4 / 57097
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
€155.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kalınlık Ölçer
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
İnşaatTemperli Takım Çeliği
YapraklarDüz
Cihaz kilitleniyorEvet
Yaprak Sayısı31
Aralık0.0015 ila 0.035 "
Yaprakların Boyutu1/2 x 3-1/32"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu9017308000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
STARRETT 666-15 Kalınlık Ölçer | CU4PDD 30C298 666-15€79.60
STARRETT 666-9 Kalınlık Ölçer | CU4PDE 30C293 666-9€70.64
STARRETT 666-7 Kalınlık Ölçer | CU4PDG 30C291 666-7€79.10
STARRETT 666-17 Kalınlık Ölçer | CU4PDJ 30C301 666-17€72.69
STARRETT 666M-10 Kalınlık Ölçer | CU4PDK 30C314 666M-10€111.05
STARRETT 666-10 Kalınlık Ölçer | CU4PDL 30C294 666-10€74.38
STARRETT 666-6 Kalınlık Ölçer | CU4PDP 30C290 666-6€80.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT 66B Kalınlık Ölçer 0.0015-0.035 In
€155.73 / Adet