Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT 70A Cep Çizici 2 3/8 İnç Point 6 In | AC4HJU 2ZVF9 / 50323

STARRETT 70A Cep Çizici 2 3/8 İnç Nokta 6 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4HJU Model: 70AÇapraz Referans: 2ZVF9/50323
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
€28.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Cep Çizici
BitişCilalı
HandleTırtıllı Chuck
Dia'yı işleyin.1/4 inç
Kolu MalzemeÇelik
başAltıgen
Mıknatıs SonuYok hayır
Uzunluk6"
Nokta TürüDüz
Uç MalzemesiGüçlendirilmiş çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu9017208080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Starrett 70A, ahşap ve metal işleme uygulamalarında iş parçaları üzerindeki çizgileri işaretlemek için ideal cep boyutunda bir kazıyıcıdır.
  • İşaretleme noktasını doğru bir şekilde yerleştirmek için ince bir şekilde sivriltilmiş çelik bir uca (60 mm) ve sağlam bir tutuş için tırtıklı bir aynaya sahip bir nikel kaplamalı çelik sapa sahiptir.
  • Kullanılmadığında, çizici ters çevrilebilir veya tutamağa teleskopla yerleştirilebilir ve ayna tarafından kilitlenebilir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUç MalzemesiÜcret
STARRETT 70B Cep Çizici 2 7/8 İnç Point 6 In | AC4HJV 2ZVG1 / 50324 70BGüçlendirilmiş çelik€33.59
STARRETT 70BX Cep Scriber Karbür Uç 6 In | AC4HJW 2ZVG2 / 56092 70BXkarbit€80.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT 70A Cep Çizici 2 3/8 İnç Nokta 6 İnç
€28.36 / Adet