Starrett Son Kelime Testi Göstergesi; 711lcsz | 2zuj8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT 711LCSZ Son Kelime Test Göstergesi, 1 İnç Çap, 0.0005 In | AC4GZD 2ZUJ8 / 52957

STARRETT 711LCSZ Son Kelime Test Göstergesi, 1 İnç Çap, 0.0005 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4GZD Modeli: 711LCSZÇapraz Referans: 2ZUJ8 / 52957
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
€563.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Arama Testi Göstergesi
Rulman TipiSade
Temas Noktası Dia.0.120 "
Dial RenkBeyaz Yarı Gölgeli
Arama Okuma0-15-0
Boyutu Dial1"
Mezuniyetler0.0005 "
Gösterge StiliYatay
Aralık0 ila 0.03 "
Devir Başına Aralık0.0300 "
Okumadengeli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.4
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)18.54
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu9017308000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • İşleme, inceleme ve düzen işlemlerinde iş parçalarının salgı ve yüzey bozulması için test edilmesi için tasarlanmış yatay yüz kadran testi göstergesi
  • Düzgün bir çalışma sağlamak için okuma yönünü ve mücevherli kol hareketini değiştirmek için pozitif ters çevirme anahtarı
  • Sürtünme tutucusu veya gövde kelepçesi kullanarak kolay montaj için döner boru şeklindeki gövde ve daha iyi netlik için sert krom kaplamalı mandal temas noktası
  • Bir ayna ile kullanıldığında veya delik mastarı uygulamasında doğru bir okuma için yarı sarı gölgeli beyaz bir yüze sahip dengeli kadran
  • Ulusal ve uluslararası standartların doğruluk ve performans gereksinimlerini karşılar veya aşar ve ayrıca Birleşik Devletler Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüleri (NIST) tarafından izlenebilir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyutu DialMezuniyetlerKapsarÜcret
STARRETT 711GCSZ Kadranlı Test Göstergesi 1 İnç Çap 0.001 In | AC4GZC 2ZUJ7 / 52943 711GCSZ1"0.001 "Gösterge Tüm Eklerle Tamamlandı€540.80
STARRETT 711HSAZ Kadran Testi Göstergesi 0.030 İnç 0.0005 Grad | AE6NBN 5UAV3 / 52951 711HSAZ1.5 "0.0005 "Üniversal Şaftlı, Uzun ve Kısa Kollu, Gövde Kelepçeli Gösterge€371.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT 711LCSZ Son Kelime Test Göstergesi, 1 İnç Çap, 0.0005 İnç
€563.68 / Adet