Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT 770BXTZ-120 Dijital 2 Noktalı İç Mikrometre, 0.1 İnç ila 0.12 İnç/2.5 mm ila 3 mm Aralığı, IP65 | CU4MZH 53VE33

STARRETT 770BXTZ-120 Dijital 2 Noktalı İç Mikrometre, 0.1 İnç ila 0.12 İnç/2.5 mm ila 3 mm Aralığı, IP65

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CU4MZH Modeli: 770BXTZ-120Çapraz Referans: 53VE33
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
€3,816.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mikrometre İçinde

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.13
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
STARRETT 770BXTZ-100 Dijital 2 Noktalı İç Mikrometre, 0.08 İnç ila 0.1 İnç/2 mm ila 2.5 mm Aralığı, IP65 | CU4MZG 53VE30 770BXTZ-100€3,816.16
STARRETT 770BXTZ-160 Dijital 2 Noktalı İç Mikrometre, 0.12 İnç ila 0.16 İnç/3 mm ila 4 mm Aralığı, IP65 | CU4MZJ 53VE35 770BXTZ-160€3,816.16
STARRETT 770BXTZ-200 Dijital 2 Noktalı İç Mikrometre, 0.16 İnç ila 0.2 İnç/4 mm ila 5 mm Aralığı, IP65 | CU4MZK 53VE37 770BXTZ-200€3,816.16
STARRETT 770BXTZ-250 Dijital 2 Noktalı İç Mikrometre, 0.2 İnç ila 0.25 İnç/5 mm ila 6 mm Aralığı, IP65 | CU4MZL 53VE38 770BXTZ-250€3,816.16
STARRETT 770BXTZ-312 Dijital 3 Noktalı İç Mikrometre, 0.25 İnç - 0.3125 İnç/6 mm - 8 mm Aralığı, IP65 | CU4MZM 53VE40 770BXTZ-312€2,075.60
STARRETT 770BXTZ-375 Dijital 3 Noktalı İç Mikrometre, 0.3125 İnç ila 0.375 İnç/8 mm ila 10 mm Aralığı, IP65 | CU4MZN 53VE42 770BXTZ-375€2,410.59
STARRETT 770BXTZ-500 Dijital 3 Noktalı İç Mikrometre, 0.375 İnç ila 0.5 İnç/10 mm ila 12.5 mm Aralığı, IP65 | CU4MZP 53VE45 770BXTZ-500€2,432.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT 770BXTZ-120 Dijital 2 Noktalı İç Mikrometre, 0.1 İnç ila 0.12 İnç/2.5 mm ila 3 mm Aralığı, IP65
€3,816.16 / Adet