Starrett 798b-12/300 W/slc | 5uau2 | 12526 Elektronik Dijital Kumpas | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT 798B-12/300 W/SLC Elektronik Dijital Kumpas 0 - 12 In | AE6NBB 5UAU2 / 12526

STARRETT 798B-12/300 W/SLC Elektronik Dijital Kaliper 0 - 12 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6NBB Modeli: 798B-12/300 W/SLCÇapraz Referans: 5UAU2 / 12526
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
€1,080.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Dijital Kumpas
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
davaPlastik
belgelemeTeftiş sertifikası
IP Rating67
Çene Derinliği2.5 "
MalzemePaslanmaz çelik
Aralık0 - 12"/0 - 300 mm
çözüm0.0005 "/ 0.01 mm
SPC ÇıkışıEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.81
Gemi yüksekliği (cm)3.18
Gemi uzunluğu (cm)42.16
Gemi genişliği (cm)12.95
HS kodu9017304000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSPC Çıkışıdoğrulukdava+Çene DerinliğiMalzemeAralıkçözümÜcret
STARRETT 799AZ-40/1000 Dijital Kumpas, 0 - 40 İnç Aralığı, Uç Stili Çene | AC4GYF 2ZUG4 / 11979 799AZ-40/1000Yok hayır+/-0.003"/0.07 mmPlastikElektronik Kumpas4"-0 - 1000mm0.0005 "/ 0.0100 mm€2,952.47
STARRETT B5000BZ-24/600 Elektronik Dijital Kumpas 0 ila 24 In | AE6MYC 5UAH5 / 14572 B5000BZ-24/600Evet+/-0.002"/0.05 mmAhşapElektronik Dijital Kumpas4.92 "Karbon Fiber0 - 24"/0 - 600 mm0.0005 "/ 0.01 mm€2,784.60
STARRETT B5000BZ-40/1000 Elektronik Dijital Kumpas 0 ila 40 In | AE6MYD 5UAH6 / 14573 B5000BZ-40/1000Evet+/-0.003"/0.07 mmAhşapElektronik Dijital Kumpas4.92 "Karbon Fiber0 - 40"/0 - 1000 mm0.0005 "/ 0.01 mm€3,500.48
STARRETT 5006BZ-14/350 Elektronik Dijital Kumpas 0 ila 14 In | AE6MYE 5UAH7 / 14589 5006BZ-14/350Evet+/-0.002"/0.05 mmAhşapElektronik Dijital Kumpas3.94 "Paslanmaz çelik0 - 14"/0 - 350 mm0.0005 "/ 0.01 mm€2,607.10
STARRETT 5002BZ-16/400 Elektronik Dijital Kumpas 0 - 16 In | AE6MYF 5UAH8 / 14576 5002BZ-16/400Evet+/-0.002"/0.05 mmAhşapElektronik Dijital Kumpas4.92 "Karbon Fiber0 - 16"/0 - 400 mm0.0005 "/ 0.01 mm€3,609.41
STARRETT 5002BZ-24/600 Elektronik Dijital Kumpas 0 ila 24 In | AE6MYG 5UAH9 / 14577 5002BZ-24/600Evet+/-0.002"/0.05 mmAhşapElektronik Dijital Kumpas4.92 "Karbon Fiber0 - 24"/0 - 600 mm0.0005 "/ 0.01 mm€2,513.15
STARRETT 798B-6/150 W/SLC Elektronik Dijital Kumpas, 0 - 6" Aralık, 1-1/2" Çene Derinliği | AE6NAX 5UAT8 / 12522 798B-6/150 W / SLCEvet-PlastikElektronik Dijital Kumpas1.5 "Paslanmaz çelik0 - 6"/0 - 150 mm0.0005 "/ 0.01 mm€647.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT 798B-12/300 W/SLC Elektronik Dijital Kaliper 0 - 12 İnç
€1,080.66 / Adet